Seller Image
Wurth | Cód. 0893764271 Copiado!

Limpa Ar Condicionado Floral 145ml - Wurth - 0893764271 - Unitário

(1)
Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

- O Limpa Ar-condicionado é um produto desenvolvido para a limpeza no sistema de ar condicionado de veículos em geral. Combate com eficiência odores desagradáveis, que proliferam no interior do ar condicionado, principalmente no evaporador, condensador, tubulações e nas partes internas, tais como: bancos, teto, cortina, piso, entre outros. Dispõe de uma válvula especial que trava após o acionamento, e libera automaticamente o produto no interior do veículo, efetuando assim a limpeza do ar-condicionado.

Características:

- Aplicação rápida e simples;
- Aplicação em forma de névoa, possibilitada pela válvula especial;
- Limpa o ar-condicionado e sistema de ventilação, deixando uma fragrância agradável no ambiente interno do veículo;
- Não danifica partes elétricas como central eletrônica, chicotes, etc;
- Não necessita de mão de obra especializada;
- Rápida liberação do veículo;
- Eficaz na eliminação de odores.

Aplicações:

- Produto para ser utilizado no interior de automóveis;
- Após o uso, secar as partes umedecidas como carpete, partes internas (painel), bancos e etc. Para uma perfeita limpeza e total garantia do produto, antes da aplicação é necessária a substituição do filtro da cabine (não incluso).

Principais Vantagens:

- Não necessita mão de obra especializada para aplicação;
- Rápida aplicação;
- Limpa o ar condicionado e sistema de ventilação;
- Aplicação em forma de névoa;
- Não danifica partes elétricas.
Marca Wurth
Código do Produto 0893764271
Densidade 0,80 g/ml (24 °C)
Embalagem 145ml
Aspecto Levemente amarelo
Odor Floral
Solubilidade Completa (em água)
Estado Físico Líquido premido
Código de barras 7891799492700
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

5,0
(1 avaliação)
10

maravilho, fácil e rápido de aplicar, não necessita de técnico

sociedade individual de advocacia 13/08/2021

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade