| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
OWD Power Diesel Estabilizador de Combustível: Proteção para Diesel e Biodiesel
O OWD Power Diesel Estabilizador de Combustível corrige e preserva a qualidade do diesel S-500 e do biodiesel S-10, protegendo o sistema de alimentação contra o surgimento de umidade, borras, corrosão e contaminação por micro-organismos. Sua fórmula ajuda a melhorar a combustão, reduzir a fumaça preta e prolongar a vida útil de filtros, bombas e bicos injetores.
Quais problemas ele resolve?
• Remoção de água no diesel ou biodiesel.
• Formação de borras e sedimentos.
• Contaminação por bactérias, fungos e algas.
• Entupimento de filtros e bicos injetores.
• Corrosão no sistema de combustível.
• Excesso de fumaça preta.
• Perda de desempenho do motor.
Principais benefícios
• Preserva a qualidade do diesel e do biodiesel.
• Auxilia na separação da água do combustível.
• Ajuda a reduzir borras e sedimentos.
• Protege contra corrosão.
• Combate bactérias, fungos e algas.
• Contribui para uma combustão mais eficiente.
• Ajuda a prolongar a vida útil de filtros, bombas e bicos injetores.
• Reduz a emissão de fumaça preta.
Onde pode ser utilizado?
Indicado para:
• Caminhonetes, vans, caminhões e ônibus.
• Máquinas agrícolas e tratores.
• Máquinas da linha amarela.
• Geradores e motores estacionários.
• Tanques estacionários de armazenamento de diesel.
• Barcos, lanchas e outros motores a diesel.
Como usar?
1. Adicione o produto ao tanque de combustível ou ao tanque de armazenamento, conforme a dosagem recomendada.
2. Utilize de forma preventiva para manter a qualidade do combustível e proteger o sistema.
Perguntas frequentes
Para que serve o OWD Power Diesel?
Preserva o diesel e o biodiesel, protegendo o sistema de combustível contra água, corrosão, borras e contaminação.
Elimina a água do diesel?
O produto auxilia na separação da água quando em grande quantidades ou encapsula as particulas de água quando em pequenas quantidades, facilitando sua drenagem ou queima e contribuindo para uma combustão mais eficiente.
Ajuda a reduzir fumaça preta?
Sim. Ao melhorar a qualidade da combustão, contribui para reduzir a emissão de fumaça preta.
Pode ser usado em caminhões e máquinas agrícolas?
Sim. É indicado para veículos, máquinas, geradores, embarcações e outros equipamentos movidos a diesel.
Protege filtros e bicos injetores?
Sim. Ajuda a reduzir a formação de borras e contaminantes, contribuindo para aumentar a vida útil do sistema de combustível.
O OWD Power Diesel Estabilizador de Combustível corrige e preserva a qualidade do diesel S-500 e do biodiesel S-10, protegendo o sistema de alimentação contra o surgimento de umidade, borras, corrosão e contaminação por micro-organismos. Sua fórmula ajuda a melhorar a combustão, reduzir a fumaça preta e prolongar a vida útil de filtros, bombas e bicos injetores.
Quais problemas ele resolve?
• Remoção de água no diesel ou biodiesel.
• Formação de borras e sedimentos.
• Contaminação por bactérias, fungos e algas.
• Entupimento de filtros e bicos injetores.
• Corrosão no sistema de combustível.
• Excesso de fumaça preta.
• Perda de desempenho do motor.
Principais benefícios
• Preserva a qualidade do diesel e do biodiesel.
• Auxilia na separação da água do combustível.
• Ajuda a reduzir borras e sedimentos.
• Protege contra corrosão.
• Combate bactérias, fungos e algas.
• Contribui para uma combustão mais eficiente.
• Ajuda a prolongar a vida útil de filtros, bombas e bicos injetores.
• Reduz a emissão de fumaça preta.
Onde pode ser utilizado?
Indicado para:
• Caminhonetes, vans, caminhões e ônibus.
• Máquinas agrícolas e tratores.
• Máquinas da linha amarela.
• Geradores e motores estacionários.
• Tanques estacionários de armazenamento de diesel.
• Barcos, lanchas e outros motores a diesel.
Como usar?
1. Adicione o produto ao tanque de combustível ou ao tanque de armazenamento, conforme a dosagem recomendada.
2. Utilize de forma preventiva para manter a qualidade do combustível e proteger o sistema.
Perguntas frequentes
Para que serve o OWD Power Diesel?
Preserva o diesel e o biodiesel, protegendo o sistema de combustível contra água, corrosão, borras e contaminação.
Elimina a água do diesel?
O produto auxilia na separação da água quando em grande quantidades ou encapsula as particulas de água quando em pequenas quantidades, facilitando sua drenagem ou queima e contribuindo para uma combustão mais eficiente.
Ajuda a reduzir fumaça preta?
Sim. Ao melhorar a qualidade da combustão, contribui para reduzir a emissão de fumaça preta.
Pode ser usado em caminhões e máquinas agrícolas?
Sim. É indicado para veículos, máquinas, geradores, embarcações e outros equipamentos movidos a diesel.
Protege filtros e bicos injetores?
Sim. Ajuda a reduzir a formação de borras e contaminantes, contribuindo para aumentar a vida útil do sistema de combustível.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893567201 |
| Densidade | 0,9005 – 0,9040 Kg/l @ 20ºC |
| Ponto de Fulgor | 76 ºC |
| Embalagem | 100ml |
| Ponto de Ebulição | < 160 ºC |
| Temperatura de Autoignição | 250 ºC |
| Aspecto | Límpido |
| Viscosidade Cinemática | 2,341 mm²/s (a 40ºC) |
| Inflamabilidade | Não inflamável |
| Código de barras | 7891799486983 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |