FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893050112 Copiado!

    Fluido de Corte para Aço Inox 500ml - Wurth - 0893050112 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - O Fluido de Corte para Aço Inox é um fluido à base de óleos minerais, pronto para uso. Oferece excelente refrigeração e lubrificação para usinagem pesada e contínua para metais de baixa e média dureza, onde existe necessidade de ótimo acabamento.

    Características:

    - Produto pronto para uso;
    - Reduz o desgaste e previne o engripamento, minimizando esforço das máquinas operatrizes na operação de corte;
    - Proporciona acabamento dimensional, tanto para peças planas, como por exemplo, calhas ou para peças com outras formas dimensionais, como por exemplo, engrenagens dentadas;
    - Para trabalhos com alta precisão em diferentes dimensões;
    - Proporciona excelente proteção anticorrosiva nas peças usinadas e nos equipamentos, mesmo em metais amarelos;
    - Identificação do produto através da sua cor castanha;
    - Isento de cloro, metais pesados e com baixo teor aromático;
    - Possui aditivos de extrema pressão, anticorrosivos, antioxidantes e antinévoa;
    - Garante ótima lubrificação, inclusive em processos mais severos com alta carga e baixa velocidade, além de proteger as peças usinadas e os equipamentos;
    - Seu uso desde o início da operação, prolonga a vida útil da ferramentas, facilita a ação de corte, aumenta a produtividade e oferece um perfeito acabamento à peça.

    Principais Vantagens:

    - Não precisa ser diluído;
    - Possui resistência a alta pressão ;
    - Oferece excelente lubricidade;
    - Melhora a qualidade de acabamento das peças;
    - Reduz o esforço das máquinas durante o corte;
    - Reduz o atrito entre a ferramenta e a peça;
    - Previne a oxidação das peças e dos equipamentos;
    - A sua coloração castanha permite fácil visualização e identificação do produto;
    - Reduz a emissão de névoa durante a operação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893050112
    Densidade 0,865g/cm³
    Cor Castanho Claro
    Embalagem 500ml
    Ponto de Fulgor 200ºC
    Aparência Líquido
    Viscosidade 22cSt (a 40°C)
    Solubilidade Insolúvel em água
    Código de barras 4046777491371
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade