| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O grafite é um lubrificante sólido, ideal para tratar superfícies que necessitam ser lubrificadas a seco, formando uma película deslizante que evita ressecamento e desgaste da peça. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração.
Características:
- Lubrificante a seco;
- Resiste a alta temperatura e esforços mecânicos;
- Alto poder de penetração;
- Lubrificante em pó (versão 15g).
Aplicações:
Pó ;
- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, canaletas de vidro, cadeados, trilhos, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca;
- Especialmente utilizado quando se necessita de lubrificação em altas temperaturas. Spray ;
- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, caneletas de vidro, cadeados, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca.
Modo de Usar:
Pó ;
- Limpe previamente a superfície a tratar, garantindo que a mesma esteja isenta de lubrificantes antigos;
- Aplique o produto diretamente sobre a superfície que se deseja lubrificar até formar uma camada lubrificante. Spray ;
- Agite o produto antes de usar;
- Aplique o aerossol diretamente sobre a superfície que se deseja lubrificar até formar uma camada lubrificante;
- Em locais de difícil acesso, utilize o bico prolongador.
Principais Vantagens:
- Reduz o atrito entre as partes deslizantes;
- Ação duradoura;
- Alcança áreas de difícil acesso;
- Não escorre.
O grafite é um lubrificante sólido, ideal para tratar superfícies que necessitam ser lubrificadas a seco, formando uma película deslizante que evita ressecamento e desgaste da peça. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração.
Características:
- Lubrificante a seco;
- Resiste a alta temperatura e esforços mecânicos;
- Alto poder de penetração;
- Lubrificante em pó (versão 15g).
Aplicações:
Pó ;
- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, canaletas de vidro, cadeados, trilhos, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca;
- Especialmente utilizado quando se necessita de lubrificação em altas temperaturas. Spray ;
- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, caneletas de vidro, cadeados, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca.
Modo de Usar:
Pó ;
- Limpe previamente a superfície a tratar, garantindo que a mesma esteja isenta de lubrificantes antigos;
- Aplique o produto diretamente sobre a superfície que se deseja lubrificar até formar uma camada lubrificante. Spray ;
- Agite o produto antes de usar;
- Aplique o aerossol diretamente sobre a superfície que se deseja lubrificar até formar uma camada lubrificante;
- Em locais de difícil acesso, utilize o bico prolongador.
Principais Vantagens:
- Reduz o atrito entre as partes deslizantes;
- Ação duradoura;
- Alcança áreas de difícil acesso;
- Não escorre.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 389050 |
| Base Química | Grafite natural |
| Ponto de Fusão | 3650ºC (grafite natural) |
| Cor | Cinza Escuro |
| Embalagem | 65ml |
| Ponto de Fulgor | -60ºC (propelente) |
| Tonalidade | Metálico |
| Odor | Inodoro |
| Estado Físico | Líquido premido |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Código de barras | 7891799132781 |
| Ficha Técnica | Download |
| FISPQ/FDS | Download |