<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893880020 Copiado!

    Graxa Azul Sache 80g - Wurth - 0893880020 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Graxa mineral de múltiplas aplicações para lubrificações duradouras em vários tipos de mecanismo.

    Características:

    - Estável à extremas pressões, cargas de choque e ambientes úmidos;
    - Boa aderência;
    - Proteção contra corrosão;
    - Resistência ao envelhecimento;
    - Resistência à temperatura de -30ºC à 135ºC (com pico de 150ºC);
    - Tampa com bico aplicador, evita desperdício, permite dosar a quantidade ideal na aplicação e evita à contaminação com sujidades.

    Aplicações:

    - Rolamentos;
    - Correntes de moto;
    - Buchas em geral;
    - Pinos com embuchamento;
    - Roldanas;
    - Cabos de aço;
    - Máquinas de Vidro;
    - Engrenagens de pequeno porte;
    - Dobradiças;
    - Portas e corrediças;
    - Roscas.

    Modo de usar:

    - Limpe o local de aplicação, se certificando que não exista lubrificante antigo;
    - Aplique o produto no local de lubrificação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893880020
    Densidade 0,870 - 0,890 g/cm3 - NLGI 2
    Cor Azul
    Embalagem Sache 80g
    Ponto de Gota 180°C
    Viscosidade do Óleo Básico 84 – 85 SSU ASTM D-88 (a 100°C)
    Aspecto Semi-sólido
    Odor Característico
    Solubilidade Insolúvel
    Código de barras 4053479200439

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade