| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A graxa GBM-2 é um lubrificante de alta resistência e estabilidade mecânica. A base de sabão de Lítio, bissulfeto de Molibdênio e grafite, atua como um lubrificante de emergência. Possui resistência à água, com aditivação especial contra oxidação e corrosão, inibe a aderência de pó no equipamento e reduz o atrito. Proporciona excelente resistência à carga, prevenindo de forma eficaz o desgaste prematuro de peças e equipamentos. Indicada para longos períodos de trabalho, em pontos que necessitem de uma graxa de extrema estabilidade, e para lubrificação de engrenagens abertas devido seu alto poder de aderência.
Características:
- Alta resistência e estabilidade mecânica;
- Possui Bissulfeto de Molibdênio;
- Resistente à água;
- Alta adesividade;
- Reduz o atrito.
Aplicações:
- Rolamentos diversos;
- Mancais de deslizamento;
- Transmissões homocinéticas;
- Eixos diversos;
- Pivôs;
- Guias lineares;
- Buchas e roldanas;
- Equipamentos de indústria naval, terraplanagem, etc;
- Recomendada para montagem e amaciamento de máquinas novas.
Modo de Usar:
- Limpe a superfície a ser lubrificada;
- Com o auxílio de uma espátula ou pincel, aplique a quantidade adequada no local a ser lubrificado;
- O produto também poderá ser aplicado com engraxadeira manual ou pneumática.
Principais Vantagens:
- Evita travamento e reduz atrito;
- Evita oxidação e corrosão de equipamentos e peças;
- Indicado para engrenagens abertas;
- Aumenta a vida útil do equipamento.
A graxa GBM-2 é um lubrificante de alta resistência e estabilidade mecânica. A base de sabão de Lítio, bissulfeto de Molibdênio e grafite, atua como um lubrificante de emergência. Possui resistência à água, com aditivação especial contra oxidação e corrosão, inibe a aderência de pó no equipamento e reduz o atrito. Proporciona excelente resistência à carga, prevenindo de forma eficaz o desgaste prematuro de peças e equipamentos. Indicada para longos períodos de trabalho, em pontos que necessitem de uma graxa de extrema estabilidade, e para lubrificação de engrenagens abertas devido seu alto poder de aderência.
Características:
- Alta resistência e estabilidade mecânica;
- Possui Bissulfeto de Molibdênio;
- Resistente à água;
- Alta adesividade;
- Reduz o atrito.
Aplicações:
- Rolamentos diversos;
- Mancais de deslizamento;
- Transmissões homocinéticas;
- Eixos diversos;
- Pivôs;
- Guias lineares;
- Buchas e roldanas;
- Equipamentos de indústria naval, terraplanagem, etc;
- Recomendada para montagem e amaciamento de máquinas novas.
Modo de Usar:
- Limpe a superfície a ser lubrificada;
- Com o auxílio de uma espátula ou pincel, aplique a quantidade adequada no local a ser lubrificado;
- O produto também poderá ser aplicado com engraxadeira manual ou pneumática.
Principais Vantagens:
- Evita travamento e reduz atrito;
- Evita oxidação e corrosão de equipamentos e peças;
- Indicado para engrenagens abertas;
- Aumenta a vida útil do equipamento.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0890401623 |
| Temperatura de Trabalho | -35ºC a +135ºC |
| Espessante | Bissulfeto de Molibdênio |
| Penetração Trabalhada | 265 – 295 |
| Cor | Preto |
| Embalagem | Sache 80g |
| Ponto de Gota | >185ºC |
| Aspecto | Pastoso |
| Consistência | 2 NLGI |
| Base | Mineral |
| Código de barras | 4053479200453 |
| FISPQ/FDS | Download |