| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Graxa de excelente qualidade a base de sabão de lítio e óleos básicos minerais, desenvolvida para oferecer um ótimo desempenho na lubrificação automotiva e industrial, mesmo sob alto atrito ou cisalhamento. Formulada com aditivos que garantem proteção contra a corrosão das peças lubrificadas e inibe a oxidação, o que faz manter as propriedades lubrificantes por mais tempo. Possui ótima resistência a lavagem por água e a altas temperaturas. Sua faixa de trabalho vai de 0°C até 130°C, podendo suportar picos de até 150°C.
Características:
- Graxa de múltiplas aplicações e lubrificações duradouras à base de sabão de lítio;
- Resistência à temperatura: -10Cº à +135ºC (pico de +150ºC);
- Alto poder de aderência;
- Resistência mecânica ao envelhecimento e cisalhamento (rompimento);
- Propriedades anti-desgaste e fricção;
- Anti-oxidante;
- Anti-corrosão e ferrugem;
- Resistente à água;
- Coloração que permite fácil identificação no uso, impedindo contaminações ou misturas;
- Produto registrado na ANP - Agência Nacional do Petróleo. ANP n° 2886.
Aplicações:
- Recomendado para lubrificação em mancais planos, rolamentos, torniquetes, acoplamentos flexíveis, parte móveis de máquinas, juntas estriadas, eixos cardans, pinos, articulações de chassis e equipamentos mecânicos em geral.
Principais Vantagens:
- Resistência ao cisalhamento;
- Boa resistência à lavagem por água;
- Reduz o desgaste das peças;
- Inibe a corrosão e oxidação;
- Reduz o custo e o tempo de manutenção.
Graxa de excelente qualidade a base de sabão de lítio e óleos básicos minerais, desenvolvida para oferecer um ótimo desempenho na lubrificação automotiva e industrial, mesmo sob alto atrito ou cisalhamento. Formulada com aditivos que garantem proteção contra a corrosão das peças lubrificadas e inibe a oxidação, o que faz manter as propriedades lubrificantes por mais tempo. Possui ótima resistência a lavagem por água e a altas temperaturas. Sua faixa de trabalho vai de 0°C até 130°C, podendo suportar picos de até 150°C.
Características:
- Graxa de múltiplas aplicações e lubrificações duradouras à base de sabão de lítio;
- Resistência à temperatura: -10Cº à +135ºC (pico de +150ºC);
- Alto poder de aderência;
- Resistência mecânica ao envelhecimento e cisalhamento (rompimento);
- Propriedades anti-desgaste e fricção;
- Anti-oxidante;
- Anti-corrosão e ferrugem;
- Resistente à água;
- Coloração que permite fácil identificação no uso, impedindo contaminações ou misturas;
- Produto registrado na ANP - Agência Nacional do Petróleo. ANP n° 2886.
Aplicações:
- Recomendado para lubrificação em mancais planos, rolamentos, torniquetes, acoplamentos flexíveis, parte móveis de máquinas, juntas estriadas, eixos cardans, pinos, articulações de chassis e equipamentos mecânicos em geral.
Principais Vantagens:
- Resistência ao cisalhamento;
- Boa resistência à lavagem por água;
- Reduz o desgaste das peças;
- Inibe a corrosão e oxidação;
- Reduz o custo e o tempo de manutenção.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0893880016 |
| Penetração Trabalhada | 275 60x |
| Penetração não Trabalhada | 280 |
| Cor | Branco |
| Graus | 2 NLGI |
| Embalagem | 1kg |
| Ponto de Gota | °C 201 |
| Código de barras | 4053479014319 |
| FISPQ/FDS | Download |