<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893241 Copiado!

    Desengripante Rost Off Blue Ice 400ml - Wurth - 0893241 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Rost Off Blue Ice é um desengripante de alta qualidade que provoca a ruptura da ferrugem por baixa temperatura em contato com superfícies metálicas e com potente efeito de capilaridade. Possui em sua formulação aditivos especiais capazes de reduzir a temperatura do material em até -45°C, provocando micro fissuras que garantem a penetração do ativo na peça e a ruptura da ferrugem. Além da ação desengripante para peças enferrujadas, o Rost Off Blue Ice ainda atua como dispersante de água, protetor de superfície e eliminador de oxidação.

    Características:

    - Provoca micro fissuras que permitem a penetração do produto com a consequente liberação do material oxidado;
    - Possui um sistema de identificação visual do atingimento da temperatura ideal. Ao atingir a temperatura certa, o material adquire uma coloração azulada;
    - Age por capilaridade, obtendo um ótimo poder de penetração;
    - Isento de silicone, resinas e ácidos, não danifica borrachas e vedações.

    Aplicações:

    - Eixos de ligação enferrujados;
    - Na manutenção de caminhões, máquinas, implementos agrícolas, máquinas agrícolas, geradores, tubos hidráulicos, entre outros;
    - Qualquer aplicação que apresente excessivo travamento devido formação de ferrugem e oxidação;
    - Para facilitar a desmontagem de peças com parafusos oxidados;
    - Para a manutenção de equipamentos da linha Náutica ou que fiquem expostos à ação do tempo;
    - Indicado apenas para ligações metálicas.

    Principais Vantagens:

    - Desengripa com facilidade peças oxidadas;
    - Efeito visual que mostra a temperatura de ruptura da oxidação;
    - Não danifica borracha nem vedações;
    - Fácil aplicação;
    - Reduz o tempo de manutenção de equipamentos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893241
    Produtos Associados Escova abrasiva; Luva nitrílica; Óculos de segurança; Porcas e Parafusos
    Densidade a 20°C 0,73 g/cm³
    Cor Incolor
    Embalagem Spray 400ml
    Viscosidade 5mPas (do óleo base)
    Base Óleo mineral
    Temperatura de Aplicação -10°C a +40°C
    Código de barras 4050641901125
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade