Seller Image
Wurth | Cód. 0771999007 Copiado!

Tubo Corrugado 7 x 10 x 0,15mm Anti-Chama Rolo com 25m - Wurth - 0771999007 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Produto em PP (Polipropileno) destinado a proteção de cabos elétricos para instalação automotiva e eletro eletrônico.

Características:

- Semiflexíveis;
- Atuam como capas de proteção e isolamento de chicotes e sistemas elétricos;
- A utilização do espaguete valoriza o trabalho e oferece ao cliente um acabamento perfeito, sem fios aparentes ou emendas visíveis, sem fita isolante e sem abraçadeiras plásticas.

Aplicações:

Instalações na Indústria automobilística, automação industrial, comercial e residencial, moveleira, linha branca e construção civil.
Marca Wurth
Código do Produto 0771999007
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Alicate; Terminais elétricos; Abraçadeira nylon; Tubo Termo retrátil; Soprador Térmico
Espessura 0,15mm
Diâmetro Interno 7mm
Embalagem Rolo com 25m
Material Polipropileno
Diâmetro Externo 10mm
Código de barras 7891799147051
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade