| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Terminal elétrico em latão sem isolamento para cabos diversos.
Utilizado para cabos de
- 0,5 a 6,0 - Terminal com trava e estanhado;
- 0,5 a 4,0 - terminal estanhado;
- 4,0 a 10,0 - terminal olhal.
Aplicações:
- Instalações Elétricas / Manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
- Terminal elétrico em latão sem isolamento para cabos diversos.
Utilizado para cabos de
- 0,5 a 6,0 - Terminal com trava e estanhado;
- 0,5 a 4,0 - terminal estanhado;
- 4,0 a 10,0 - terminal olhal.
Aplicações:
- Instalações Elétricas / Manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 05589961 |
| Secção | 0,5 - 1,5mm² |
| Materiais | Latão |
| Produtos Associados | Cabo Elétrico; Limpa Contato; Rost Off; Abraçadeira Nylon |
| Revestimento | Estanhado |
| Encaixe | Sem Trava |
| Composições | Embalagem com 100 Peças |
| Código de barras | 7891799020040 |
| Ficha Técnica | Download |