| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Terminais elétricos pré isolados fêmea, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em latão e revestimento em vinil (PVC);
- Temperatura máxima de trabalho: 75ºC;
- Voltagem máxima: 300V.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 05589414 |
| Garantia | 3 Meses |
| Secção | 4,0 a 6,0mm² |
| Medidas | 9,5 x 1,2mm |
| Tipo | Fêmea |
| Comprimento Total | 28,5mm |
| Cor | Amarelo |
| Diâmetro | 5,5mm (encaixe), 9,9mm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Comprimento do Terminal | 12,5mm |
| Código de barras | 4011231469043 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |