| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Terminal elétrico pré isolado forquilha, utilizado para cabos diversos.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura máxima de trabalho: 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
Características:
- Terminal produzido com tubo em cobre e revestimento em nylon;
- Temperatura máxima de trabalho: 105ºC;
- Voltagem máxima: 600V.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0967401062 |
| Garantia | 3 Meses |
| Secção | 0,5 a 1,5mm² |
| Produtos Associados | Abraçadeira Nylon; Tubo Termo retrátil; Alicate Crimpar Terminal |
| Comprimento Total | 22mm (terminal) |
| Cor | Vermelho |
| Diâmetro Interno | 4mm (forquilha) |
| Diâmetro de Encaixe | 4,1mm |
| Composições | Embalagem com 100 Peças |
| Largura Total | 8mm (forquilha) |
| Código de barras | 7891799482152 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |