| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Terminal elétrico em latão isolado para cabos diversos;
- Utilizado para cabos de 0,25 a 2,50 - Terminal com encaixe 6,3mm - vermelho e azul.
Aplicações:
- Instalações elétricas / manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
- Terminal elétrico em latão isolado para cabos diversos;
- Utilizado para cabos de 0,25 a 2,50 - Terminal com encaixe 6,3mm - vermelho e azul.
Aplicações:
- Instalações elétricas / manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 05559521 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | Macho |
| Secção do Fio | 1,0 - 2,5mm² |
| Cor | Azul |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Código de barras | 7891799018948 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |