| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Conector de Derivação 0,75 a 4,2 - Conector - vermelho, azul e amarelo.
Aplicações:
- Instalações elétricas / manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
Aplicações:
- Instalações elétricas / manutenção em geral;
- Ramo automotivo e industrial.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0555998016 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | Derivação |
| Secção do Fio | 1,5 a 4mm² |
| Cor | Amarelo |
| Composições | Embalagem com 50 Unidades |
| Código de barras | 7891799214869 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |