Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Características:
- Terminal não isolado de cobre eletrolítico sem costura;
- Com revestimento de superfície de estanho puro (3 a 5 Microns de espessura);
- Resistência a temperatura até 175°C.
Aplicações:
- Pontos de transferência de alta voltagem.
Principais Vantagens:
- Resistente a corrosão;
- Proporciona fácil compressão para união ao fio elétrico;
- Ranhuras internas que garantem maior fixação.
- Terminal não isolado de cobre eletrolítico sem costura;
- Com revestimento de superfície de estanho puro (3 a 5 Microns de espessura);
- Resistência a temperatura até 175°C.
Aplicações:
- Pontos de transferência de alta voltagem.
Principais Vantagens:
- Resistente a corrosão;
- Proporciona fácil compressão para união ao fio elétrico;
- Ranhuras internas que garantem maior fixação.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0557922166 |
Garantia | 3 Meses |
Diâmetro do furo | 6mm |
Produtos Associados | Alicate de crimpar; Cabo Elétrico; Limpa Contato |
Secção do Fio | 16mm² |
Revestimento | Estanho |
Material | Cobre |
Composição | Embalagem com 25 Peças |
Aplicação | Pontos de transferência de alta voltagem |
Código de barras | 7891799107116 |
Ficha Técnica | Download |