| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Terminal não isolado de cobre eletrolitico sem costura;
- Revestimento estanhado (espessura de 3 a 5 mícrons);
- Resistência a temperatura até 175°C.
Aplicações:
- Pontos de transferência de alta voltagem.
- Terminal não isolado de cobre eletrolitico sem costura;
- Revestimento estanhado (espessura de 3 a 5 mícrons);
- Resistência a temperatura até 175°C.
Aplicações:
- Pontos de transferência de alta voltagem.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0557922952 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Cobre |
| Comprimento Total | 50,0 mm |
| Secção do Fio | 95mm² |
| Diâmetro Interno | 13,1 mm |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Comprimento do Barril | 18,7 mm |
| Largura Total | 23,4 mm |
| Aplicações | Pontos de transferência de alta voltagem |
| Comprimento da Espátula | 22,0 mm |
| Diâmetro do Furo | 12mm |
| Produtos Associados | Alicate de crimpar; Cabo Elétrico; Limpa Contato |
| Espessura da Espátula | 2,8 mm |
| Revestimento | Estanho |
| Diâmetro Externo | 15,87 mm |
| Código de barras | 7891799107161 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |