Seller Image
Wurth | Cód. 0557922120 Copiado!

Terminal Elétrico Tubular 120mm² Embalagem com 10 Peças - Wurth - 0557922120 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Características:

- Terminal não isolado de cobre eletrolítico sem costura;
- Com revestimento de superfície de estanho puro (3 a 5 Microns de espessura);
- Resistência a temperatura até 175°C.

Aplicações:

- Pontos de transferência de alta voltagem.

Principais Vantagens:

- Resistente a corrosão;
- Proporciona fácil compressão para união ao fio elétrico;
- Ranhuras internas que garantem maior fixação.
Marca Wurth
Código do Produto 0557922120
Garantia 3 Meses
Diâmetro do furo 12mm
Produtos Associados Alicate de crimpar; Cabo Elétrico; Limpa Contato
Secção do Fio 120mm²
Material Cobre
Revestimento Estanho
Aplicação Pontos de transferência de alta voltagem
Composição Embalagem com 10 Peças
Código de barras 7891799107178
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade