| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Terminal não isolado de cobre eletrolitico sem costura;
- Revestimento estanhado (espessura de 3 a 5 mícrons);
- Resistência a temperatura até 175°C.
Aplicações:
- Pontos de transferência de alta voltagem.
- Terminal não isolado de cobre eletrolitico sem costura;
- Revestimento estanhado (espessura de 3 a 5 mícrons);
- Resistência a temperatura até 175°C.
Aplicações:
- Pontos de transferência de alta voltagem.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0557922120 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Cobre |
| Comprimento Total | 59,0 mm |
| Secção do Fio | 120mm² |
| Diâmetro Interno | 15,2 mm |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Comprimento do Barril | 20,3 mm |
| Largura Total | 26,0 mm |
| Comprimento da Espátula | 27,0 mm |
| Aplicações | Pontos de transferência de alta voltagem |
| Diâmetro do Furo | 12mm |
| Produtos Associados | Alicate de crimpar; Cabo Elétrico; Limpa Contato |
| Espessura da Espátula | 2,9 mm |
| Revestimento | Estanho |
| Diâmetro Externo | 18,10 mm |
| Código de barras | 7891799107178 |
| Ficha Técnica | Download |