<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0975032101 Copiado!

    Caixa Plástica para Elétrica 4 x 2" Embalagem com 15 Unidades - Wurth - 0975032101 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Caixa Plástica Elétrica, foi desenvolvida para ser instalada em furos redondos de blocos estruturais de concreto e cerâmico, facilitando o processo de instalação e passagem dos conduítes.

    Características:

    - São produzidas em plástico ABS, resistente a propagação de chamas e possui travas que permitem a caixa ser acomodada no bloco com maior facilidade e sem necessidade de fixar com parafusos;
    - Acompanha o formato arredondado do furo que proporciona um melhor acabamento, além de um bom espaço interno para acomodar os cabos;
    - Possui 4 travas plásticas produzidas em plástico Delrin na cor branca;
    - Disponível nas medidas: 4x2 e 4x4.

    Certificação:

    - Norma NBR ABNT 5431/2008;
    - Norma NBR ABNT IEC 60670-1:2005.

    Aplicações:

    - Pode ser aplicada tanto em blocos de concreto quanto em blocos cerâmicos de qualquer dureza e tamanho.

    Modo de usar:

    - Após processar um furo redondo na parede com uma Broca Diamantada para Caixa Elétrica, (família código0664 940..), deve-se remover os lacres da caixa que fecham as entradas dos conduítes e os introduzir nestas entradas;
    - Em seguida, inserimos a caixa no furo com auxílio deum martelo de borracha, nivelando-a conforme as setas indicativas impressas nas extremidades da peça até que a caixa fique totalmente assentada na parede, finalizando com a colocação das tampas plásticas para evitar o entupimento dos conduítes.

    Restrições de uso;

    - Não utilizar em paredes de Gesso/Drywall.

    Principais Vantagens:

    - Facilidade na aplicação;
    - Precisão na instalação, caixas niveladas;
    - Elevada resistência à abrasão e agentes químicos,;
    - Excelente acabamento superficial;
    - Resistente aos impactos.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0975032101
    Medidas 4 x 2"
    Materiais Plástico
    Cor Cinza
    Composições Embalagem com 15 Unidades
    Diâmetro Externo 109mm
    Código de barras 7891799476229
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade