| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
A Caixa Plástica Elétrica, foi desenvolvida para ser instalada em furos redondos de blocos estruturais de concreto e cerâmico, facilitando o processo de instalação e passagem dos conduítes.
Características:
- São produzidas em plástico ABS, resistente a propagação de chamas e possui travas que permitem a caixa ser acomodada no bloco com maior facilidade e sem necessidade de fixar com parafusos;
- Acompanha o formato arredondado do furo que proporciona um melhor acabamento, além de um interno para acomodar os cabos;
- Possui 4 travas plásticas produzidas em plástico Delrin na cor branca;
- Disponível nas medidas: 4x2 e 4x4.
Certificação:
- Norma NBR ABNT 5431/2008;
- Norma NBR ABNT IEC 60670-1:2005.
Aplicações:
- Pode ser aplicada tanto em blocos de concreto quanto em blocos cerâmicos de qualquer dureza e tamanho.
Modo de usar:
- Após processar um furo redondo na parede com uma Broca Diamantada para Caixa Elétrica, (família código0664 940..), deve-se remover os lacres da caixa que fecham as entradas dos conduítes e os introduzir nestas entradas;
- Em seguida, inserimos a caixa no furo com auxílio deum martelo de borracha, nivelando-a conforme as setas indicativas impressas nas extremidades da peça até que a caixa fique totalmente assentada na parede, finalizando com a colocação das tampas plásticas para evitar o entupimento dos de uso;
- Não utilizar em paredes de Gesso/Drywall.
Principais Vantagens:
- Facilidade na aplicação;
- Precisão na instalação, caixas niveladas;
- Elevada resistência à abrasão e agentes químicos,;
- Excelente acabamento superficial;
- Resistente aos impactos.
A Caixa Plástica Elétrica, foi desenvolvida para ser instalada em furos redondos de blocos estruturais de concreto e cerâmico, facilitando o processo de instalação e passagem dos conduítes.
Características:
- São produzidas em plástico ABS, resistente a propagação de chamas e possui travas que permitem a caixa ser acomodada no bloco com maior facilidade e sem necessidade de fixar com parafusos;
- Acompanha o formato arredondado do furo que proporciona um melhor acabamento, além de um interno para acomodar os cabos;
- Possui 4 travas plásticas produzidas em plástico Delrin na cor branca;
- Disponível nas medidas: 4x2 e 4x4.
Certificação:
- Norma NBR ABNT 5431/2008;
- Norma NBR ABNT IEC 60670-1:2005.
Aplicações:
- Pode ser aplicada tanto em blocos de concreto quanto em blocos cerâmicos de qualquer dureza e tamanho.
Modo de usar:
- Após processar um furo redondo na parede com uma Broca Diamantada para Caixa Elétrica, (família código0664 940..), deve-se remover os lacres da caixa que fecham as entradas dos conduítes e os introduzir nestas entradas;
- Em seguida, inserimos a caixa no furo com auxílio deum martelo de borracha, nivelando-a conforme as setas indicativas impressas nas extremidades da peça até que a caixa fique totalmente assentada na parede, finalizando com a colocação das tampas plásticas para evitar o entupimento dos de uso;
- Não utilizar em paredes de Gesso/Drywall.
Principais Vantagens:
- Facilidade na aplicação;
- Precisão na instalação, caixas niveladas;
- Elevada resistência à abrasão e agentes químicos,;
- Excelente acabamento superficial;
- Resistente aos impactos.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0975032103 |
| Medidas | 4 x 4" |
| Materiais | Plástico |
| Cor | Cinza |
| Composições | Embalagem com 9 Unidades |
| Diâmetro Externo | 127mm |
| Código de barras | 7891799476243 |
| Ficha Técnica | Download |