FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2610 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0593258108 Copiado!

    Fixa Fio Quadrado Branco 8,5mm Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0593258108 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Fixa Fio Quadrado é utilizado para fixação de fios e cabos RJ e rede de telefonia em alvenaria ou madeira. Área interna: 5, 6,5 e 8,5mm.

    Características:

    - Produzido em PEAD - Polietileno de alta densidade (Plástico), que proporciona excelente resistência;
    - São montados com prego de aço de 1,8AH25mm, submetido a tratamento térmico, que garante a dureza apropriada e galvanização que garante proteção anticorrosiva.

    Aplicações:

    - Fixação e organização de fios e cabos.

    Modo de usar:

    - A fixação é realizada através do golpeamento do prego de aço, com o auxílio de um martelo.

    Principais Vantagens:

    - Excelente resistência;
    - Facilidade na aplicação;
    - Proporciona melhor organização nos fios.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0593258108
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Fixação e organização de fios e cabos
    Largura Interna 8,5mm
    Produtos Associados Martelo; Abraçadeira Nylon; Alicate Universal
    Materiais Polietileno
    Cor Branco
    Bitola Máxima 4mm²
    Referências 10/12
    Tamanho Grande
    Altura Interna 5mm
    Composições Embalagem com 100 Unidades
    Código de barras 4056807120997
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade