| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Material: Silicone;
- Dureza: 70+-5 Shore A;
- Temperatura de trabalho: -50ºC a 250ºC.
Aplicações:
- Bico injetor de veículos leves (0468 8 35), vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.
- Material: Silicone;
- Dureza: 70+-5 Shore A;
- Temperatura de trabalho: -50ºC a 250ºC.
Aplicações:
- Bico injetor de veículos leves (0468 8 35), vedação estática e dinâmica em blocos de válvulas hidráulicas e pneumáticas, tampas de reservatório de óleo, tubulações hidráulicas, fechamento de moldes, bombas hidráulicas, pistões, hastes e outras vedações em geral.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 046810 17 |
| Garantia | 3 Meses |
| Temperatura de Trabalho | -50ºC a 250ºC |
| Medidas | 10,0 x 1,7mm |
| Dureza | 70+-5 Shore A |
| Materiais | Silicone |
| Cor | Preto |
| Composições | Embalagem com 50 Peças |
| Código de barras | 7891799012496 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |