| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Abraçadeira em aço carbono com acabamento zincado, desenvolvida para instalações elétricas e hidráulicas.
Aplicação:
- Manutenção Industrial e instalações na Construção Civil;
- Fixação de instalação de redes de água, esgoto, rede de incêndio, vapor, etc.
Principais Vantagens:
- Facilidade na aplicação.
Abraçadeira em aço carbono com acabamento zincado, desenvolvida para instalações elétricas e hidráulicas.
Aplicação:
- Manutenção Industrial e instalações na Construção Civil;
- Fixação de instalação de redes de água, esgoto, rede de incêndio, vapor, etc.
Principais Vantagens:
- Facilidade na aplicação.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0543904001 |
| Garantia | 3 Meses |
| Espessura da Chapa | 0,9mm |
| Tipo | Com Cunha |
| Acabamento | Zincado |
| Largura da Chapa | 25mm |
| Materiais | Aço Carbono |
| Produtos Associados | Buchas; Parafusos; Barra Roscada; Selapoxy; Chumbador Químico; Brocas para Concreto. |
| Diâmetro Interno | 3/4" ou 27mm |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Código de barras | 4053479816913 |
| Ficha Técnica | Download |