Seller Image
Wurth | Cód. 090514 2 Copiado!

Chumbador WCB Parafuso 1/4 x 2" Embalagem com 25 Peças - Wurth - 090514 2 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Chumbador mecânico metálico para fixação de grandes cargas diretamente no concreto e em pedras maciças.

Características:

- Produzido em aço com acabamento zincado;
- Ideal para montagem onde seja necessária alta resistência (vide dados técnicos);
- Aplicável a montagens passantes, ou seja, pode ser inserido através do substrato / peça a ser fixada;
- Expansão através do torque;
- 360° de expansão, fixação total nas paredes do furo; não existe limite máximo para a profundidade do furo.

Aplicações:

- Instalações em geral na Construção civil como corrimãos, sacadas, etc ;
- Fixação de máquinas, ar condicionado, cabos, linhas aéreas de cabos, tubulação em geral, postes de iluminação, suportes em paredes, entre outros;
- Substratos de aplicação: Concreto e Pedras Naturais.

Principais Vantagens:

- Uso para cargas médias e altas;
- Diâmetro da rosca (chumbador) é o mesmo que o furo;
- Fácil aplicação através da peça a ser fixada;
- Fixação total nas paredes do furo;
- Não existe limite máximo para profundidade do furo.

Restrições de Uso:

- Não aplicar em concreto não curado;
- Respeitar a dureza do concreto indicado (vide dados técnicos);
- Respeitar o distanciamento necessário para evitar ruptura (vide dados técnicos).
Marca Wurth
Código do Produto 090514 2
Garantia 3 Meses
Diâmetro do furo 10mm
Medidas 1/4 x 2"
Tipo Parafuso
Distância entre furos 60mm
Carga Máxima 1071 kgf (base concreto)
Espessura Mínima do Substrato 100mm
Composição Embalagem com 25 Peças
Código de barras 7891799317218
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade