Seller Image
Wurth | Cód. 39039 Copiado!

Bucha W-Fly W-K Nylon 2 10 x 35mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 39039 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição Bucha especialmente utilizada para fixação de cargas leves em paredes de dry wall, gesso acartonado e materiais ocos.

Características:

- Produzida nas versões em: ;
- Nylon (poliamida - PA) de alta resistência;
- Plástico (polietileno);
- Possui aletas e travas anti-rotação, evitando que a bucha rode no furo;
- Especialmente destinada para fixação de suportes, prateleiras e luminárias. (cargas leves).

Aplicações:

- Utilização em Dry Wall, tijolo vazado e materiais ocos.

Restrições de Uso:

- Não indicada para a utilização em materiais maciços, superfícies porosas, pedra natural, ou concreto

Principais Vantagens:

- Resistência a cargas leves;
- Disponível nas versões nylon e plástico;
- Resistente a temperaturas -40°C a +80°C.
Marca Wurth
Código do Produto 39039
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Broca de Vídea; Chave de aperto; Ponteiras; Parafusos
Carga Recomendada 10 kgf (gesso acartonado)
Diâmetro 10mm
Material Nylon
Distância Mínima 30mm (entre buchas)
Composição Embalagem com 50 Unidades
Espessura Mínima do Substrato 4 - 6mm
Aplicação Drywall
Diâmetro do Parafuso 4,2 - 4,8mm
Código de barras 7891799322144
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade