| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Bucha de polietileno e aço desenvolvida principalmente para fixações em paredes de drywall com ancoragem na estrutura metálica da parede.
Características:
- Com haste de polietileno de alta resistência e base metálica para fixação de alto desempenho;
- Haste com comprimentos variáveis permitindo fixação rentes a superfície ate 57mm de profundidade;
- Acompanha parafuso.
Aplicação:
- Estruturas metálicas de parede de dry wall;
- Paredes ocas em geral.
Restrições de uso:
- Não aplicável a superfícies porosas ou pedras naturais.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Fixação segura e rápida;
- Ancoragem em estruturas metálicas de drywall.
Importante
- O comprimento do parafuso deve ser de 10mm, mais do que a espessura do objeto a ser fixado, mais a espessura da parede;
- A referência de 1/4” e 3/16” está relacionada ao diâmetro do parafuso.
Bucha de polietileno e aço desenvolvida principalmente para fixações em paredes de drywall com ancoragem na estrutura metálica da parede.
Características:
- Com haste de polietileno de alta resistência e base metálica para fixação de alto desempenho;
- Haste com comprimentos variáveis permitindo fixação rentes a superfície ate 57mm de profundidade;
- Acompanha parafuso.
Aplicação:
- Estruturas metálicas de parede de dry wall;
- Paredes ocas em geral.
Restrições de uso:
- Não aplicável a superfícies porosas ou pedras naturais.
Principais Vantagens:
- Fácil aplicação;
- Fixação segura e rápida;
- Ancoragem em estruturas metálicas de drywall.
Importante
- O comprimento do parafuso deve ser de 10mm, mais do que a espessura do objeto a ser fixado, mais a espessura da parede;
- A referência de 1/4” e 3/16” está relacionada ao diâmetro do parafuso.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 390314 |
| Garantia | 3 Meses |
| Diâmetro do Furo | 1/2" (13mm) |
| Espessura da Parede | 10mm no mínimo e 57mm no máximo |
| Carga Recomendada | 20 kgf |
| Tamanho | 63mm (comprimento bucha) |
| Composições | Embalagem com 30 Buchas e Parafusos |
| Código de barras | 7891799364168 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |