| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Luva de vaqueta petroleira, com resistência mecânica para serviços pesados. Boa destreza e conforto.
Principais Vantagens:
- Resistente a rasgamento e perfuração;
- Resistência mecânica;
- Boa maleabilidade.
Aplicação:
- Carga e descarga; Soldagem leve; Manutenção e reforma de peças e construção civil; Transporte de chapas, serralherias e caldeiraria.
Luva de vaqueta petroleira, com resistência mecânica para serviços pesados. Boa destreza e conforto.
Principais Vantagens:
- Resistente a rasgamento e perfuração;
- Resistência mecânica;
- Boa maleabilidade.
Aplicação:
- Carga e descarga; Soldagem leve; Manutenção e reforma de peças e construção civil; Transporte de chapas, serralherias e caldeiraria.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0899404531 |
| Garantia | 3 Meses |
| Materiais | Vaqueta |
| Comprimento Total | 25cm |
| Tamanho | 9 |
| Composições | 1 Par |
| Código de barras | 4056807786575 |
| Ficha Técnica | Download |