Seller Image
Wurth | Cód. 089940227 Copiado!

Luva de Vaqueta Modelo Petroleira Reforçada Tamanho 9 - Wurth - 089940227 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Luva 100% couro vaqueta reforçada, modelo petroleira, com resistência mecânica para serviços pesados e ideal para trabalhos onde se requer resistência a abrasão e boa maleabilidade.

Principais Vantagens:

- Resistente a rasgamento e perfuração;
- Alta resistência mecânica;
- Boa maleabilidade.
Marca Wurth
Código do Produto 089940227
Garantia 3 Meses
Comprimento Total 23cm
Material Vaqueta
Tamanho 9
Composição 1 Par
Código de barras 7891799170387
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade