| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Macacão para proteção do usuário contra partículas de substâncias tóxicas ou alérgicas, defensivos agrícolas, tintas, derivados de petróleo, material de origem animal, vegetal, etc. Confeccionado em polipropileno com lâmina impermeável e resistente a abrasão.
Certificação:
- CA - Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.
Aplicações:
- Indicado para cozinhas industriais, frigoríficos, matadouros, laboratórios, tratamento de efluentes, pintura em geral, pulverização de agroquímicos, defensivos agrícolas, etc.
Principais Vantagens:
- Material impermeável;
- Resistente a abrasão;
- Compatível com outros EPI’s.
Macacão para proteção do usuário contra partículas de substâncias tóxicas ou alérgicas, defensivos agrícolas, tintas, derivados de petróleo, material de origem animal, vegetal, etc. Confeccionado em polipropileno com lâmina impermeável e resistente a abrasão.
Certificação:
- CA - Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.
Aplicações:
- Indicado para cozinhas industriais, frigoríficos, matadouros, laboratórios, tratamento de efluentes, pintura em geral, pulverização de agroquímicos, defensivos agrícolas, etc.
Principais Vantagens:
- Material impermeável;
- Resistente a abrasão;
- Compatível com outros EPI’s.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 08990303 |
| Garantia | 3 Meses |
| Compatibilidade | Altura de 1,76 a 1,82m |
| Materiais | Polipropileno |
| Cor | Branco |
| Tamanho | G |
| Código de barras | 7891799287252 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |