Seller Image
Wurth | Cód. 071382 102 Copiado!

Máscara de Solda Iron Man - Wurth - 071382 102 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Máscara de segurança e proteção para trabalhos de soldagem.

Características:

- Fabricado em polipropileno preto;
- Suspensão (carneira) fabricada em polietileno;
- Ajuste na cabeça através do sistema de catraca;
- Visor fixo;
- Visor: 50mm(altura) x 105mm(largura);
- Atende norma técnica ANSI.Z.87.1/2003.

Aplicações:

- Processos de corte e solda tipo eletrodo, MAG, TIG, MIG, MIG liga leve, aço carbono, corte plasma, solda plasma entre outros;
- Proteção dos olhos e face do usuário contra impacto de partículas volantes frontais provenientes de serviços de soldagem.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto:

- Lavar com água e sabão neutro.

Condições de armazenamento e prazo de validade:

- Manter em temperatura ambiente, local limpo, seco, livre da luz solar e de produtos químicos.

Informações adicionais:

- Não acompanha filtro de luz e nem vidro ou policarbonato incolor de proteção.

Principais Vantagens:

- Carcaça injetada em polipropileno;
- Ajuste através do sistema de catraca;
- Leve e resistente.
Marca Wurth
Código do Produto 071382 102
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Anti respingo de solda; Luva de raspa Modelo
Cor Preto
Material Polipropileno
Visor 50 x 105mm
Código de barras 4046777457872
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade