| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Filtros de luz em vidro de tonalidades 10, 12 e14 para diversos tipos de processos de soldagem e corte. Vidro incolor para proteção dos filtros de luz.
Principais Vantagens:
-Filtros de luz em vidro com 3 tonalidades (10, 12 e 14 DIN).
Filtros de luz em vidro de tonalidades 10, 12 e14 para diversos tipos de processos de soldagem e corte. Vidro incolor para proteção dos filtros de luz.
Principais Vantagens:
-Filtros de luz em vidro com 3 tonalidades (10, 12 e 14 DIN).
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 071382010 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Número de tonalidade recomendado pela norma EN379 |
| Materiais | Vidro |
| Tamanho | 108 x 51mm |
| Tonalidade | 10 DIN |
| Código de barras | 7891799168445 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |