FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899300212 Copiado!

    Protetor Auditivo de PVC Tipo Concha - Wurth - 0899300212 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Protetor auditivo desenvolvido para reduzir o ruído excessivo e seus efeitos em ambientes abertos ou fechados. Possui haste com superfície lisa, minimizando o acúmulo de sujeira. As conchas e partes acopláveis são desmontáveis.

    Principais Vantagens:

    - Conforto e proteção para o trabalhador;
    - Fácil higienização;
    - Arco tensor de alta resistência;
    - Não possui componentes de metal.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899300212
    Garantia 3 Meses
    Materiais PVC
    Atenuação 14 dB
    Tamanho Único
    Composições 1 Unidade
    Código de barras 7891799406981
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade