Seller Image
Wurth | Cód. 0899102140 Copiado!

Óculos de Segurança Ampla Visão Jaguar - Wurth - 0899102140 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Óculos de segurança modelo ampla visão para proteção dos olhos contra impacto frontais e de partículas volantes multidirecionais.

Características:

- Visor de policarbonato;
- Proteção de toda a região dos olhos;
- Peça única;
- Corpo flexível sem presença de orifícios promovendo vedação da área dos olhos contra agentes nocivos, mesmo em forma de névoas;
- Armação de PVC flexível;
- Tirante elástico para ajuste à face do usuário;
- Tamanho único;
- Atende as exigências contra alto impacto, segundo norma ANSI.Z.87.1.

Aplicações:

- Usado em ambientes onde existe o risco de respingos líquidos, poeiras e impacto de partículas, como por exemplo manipulação de produtos, pintura, lixamento, polimento, entre outros.

Restrições de Uso:

- Não usar para soldar, fundir ou para operações similares;
- Não utilizar contra respingos químicos ou em exposição de vapores de solventes;
- Não usar em locais com risco de explosão, esmerilhamento com fragmentos, rebolos ou outros impactos fortes;
- Não usar como proteção na prática de esportes, jogos de combate ou lasers.

Modo de Usar:

- Ajustar o tirante elástico de acordo à face do usuário.

Principais Vantagens:

- Peça única;
- Compatibilidade no uso com protetores auditivos tipo concha;
- Resistente ao impacto;
- Proteção e conforto;
- Ampla visão.
Marca Wurth
Código do Produto 0899102140
Garantia 3 Meses
Produtos Associados Protetor auditivo tipo concha; Luvas; Máscara descartável; Anti embaçante
Modo de Usar Ajustar o tirante elástico de acordo à face do usuário
Lente Incolor
Material PVC e Policarbonato
Código de barras 4046777513660
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade