FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899102140 Copiado!

    Óculos de Segurança Ampla Visão Euro - Wurth - 0899102140 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Óculos de segurança modelo ampla visão para proteção dos olhos contra impacto frontais e de partículas volantes multidirecionais.

    Características:

    - Visor de policarbonato;
    - Proteção de toda a região dos olhos;
    - Peça única;
    - Corpo flexível sem presença de orifícios promovendo vedação da área dos olhos contra agentes nocivos, mesmo em forma de névoas;
    - Armação de PVC flexível;
    - Tirante elástico para ajuste à face do usuário;
    - Tamanho único;
    - Atende as exigências contra alto impacto, segundo norma ANSI.Z.87.1.

    Aplicações:

    - Usado em ambientes onde existe o risco de respingos líquidos, poeiras e impacto de partículas, como por exemplo manipulação de produtos, pintura, lixamento, polimento, entre outros.

    Restrições de Uso:

    - Não usar para soldar, fundir ou para operações similares;
    - Não utilizar contra respingos químicos ou em exposição de vapores de solventes;
    - Não usar em locais com risco de explosão, esmerilhamento com fragmentos, rebolos ou outros impactos fortes;
    - Não usar como proteção na prática de esportes, jogos de combate ou lasers.

    Modo de Usar:

    - Ajustar o tirante elástico de acordo à face do usuário.

    Principais Vantagens:

    - Peça única;
    - Compatibilidade no uso com protetores auditivos tipo concha;
    - Resistente ao impacto;
    - Proteção e conforto;
    - Ampla visão.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899102140
    Garantia 3 Meses
    Materiais PVC e Policarbonato
    Produtos Associados Protetor auditivo tipo concha; Luvas; Máscara descartável; Anti embaçante
    Lente Incolor
    Modo de uso Ajustar o tirante elástico de acordo à face do usuário
    Código de barras 4046777513660
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade