<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0890400251 Copiado!

    Luva Química PRÓ II 200g - Wurth - 0890400251 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    As Luvas Químicas Pro são cremes que protegem a pele contra a ação nociva dos agentes químicos presentes nas atividades diárias de trabalho, como derivados de petróleo, colas, tintas, vernizes, bases, cimentos, detergentes, solventes e etc. O creme forma uma barreira sobre a pele impedindo a penetração de agentes químicos. O uso do creme evita a ocorrência de dermatoses ocupacionais alérgicas ou irritativas, proporcionando hidratação e regeneração da pele.

    Características:

    - Não contém resinas, ácidos silicone e AOX (Compostos organoclorados solúveis em água);
    - Contém agentes cicatrizantes e hidratantes;
    - Não deixa a pele oleosa;
    - Possui pH neutro;
    - Fácil aplicação e fácil remoção.

    Aplicações:

    - Indicado para proteção contra agentes químicos, tais como: óleos, graxas, querosene, solventes, gasolina, lã de vidro, pó químico, pigmentos, colas instantâneas, cal, cera, verniz e demais substâncias que não tenham água na composição.

    Restrições de Uso:

    O produto não deverá ser utilizado em situações onde o usuário tiver contato com água ou substâncias aquosas;
    - Não utilizar o produto no rosto nem sob luvas.

    Principais Vantagens:

    - Protege a pele contra agentes químicos;
    - Mantém a sensibilidade das mãos;
    - Oferece segurança ao usuário;
    - Contém agentes cicatrizantes e hidratantes;
    - Não deixa as mãos oleosas e escorregadias, não prejudica o tato;
    - Não contém abrasivos que retiram a oleosidade natural da pele (queratina).
    Marca Wurth
    Código do Produto 0890400251
    Remoção Água
    Rendimento 100 Aplicações
    Produtos Associados Óculos de segurança; Aventais; Mangote; Máscaras
    Classificação Grupo 2 (resistente a óleo solúvel em água)
    pH 6 - 7,5 (a 25ºC, 100%)
    Aspecto Cremoso Branco
    Odor Característico
    Código de barras 4046777436747
    Ficha Técnica Download
    FISPQ/FDS Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade