| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição de Produto:
Conectores para montagem de estruturas ou prateleiras em móveis.
Características:
- Utilizado para uniões aparentes onde a estética é fundamenta;
- Produzido em PVC;
- Grande resistência a cargas;
- Não acompanha parafuso.
Aplicação:
- Painéis de MDF com espessuras a partir de 15mm;
- Montagem de móveis: gavetas, prateleiras, armários e caixotes em gera.
Importante:
- O parafuso deve ser vendido separadamente, conforme necessidade do cliente entre os modelos 3 ou 4.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Excelente resistência.
Conectores para montagem de estruturas ou prateleiras em móveis.
Características:
- Utilizado para uniões aparentes onde a estética é fundamenta;
- Produzido em PVC;
- Grande resistência a cargas;
- Não acompanha parafuso.
Aplicação:
- Painéis de MDF com espessuras a partir de 15mm;
- Montagem de móveis: gavetas, prateleiras, armários e caixotes em gera.
Importante:
- O parafuso deve ser vendido separadamente, conforme necessidade do cliente entre os modelos 3 ou 4.
Principais Vantagens:
- Praticidade na aplicação;
- Excelente resistência.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0683221212 |
| Garantia | 3 Meses |
| Espessura do Substrato | 15mm |
| Produtos Associados | Parafusos; Brocas HSS; Chave PH2; Ponteira PH2 |
| Materiais | PVC |
| Cor | Branco |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Código de barras | 7891799453121 |
| Ficha Técnica | Download |