Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrições do Produto:
Dobradiça fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. com sistema de amortecimento simples. Slide-on. Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.
Características:
- Modelos: Reta, Curva e Super Curva; ;
- Calço H0 incluso; ;
- Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio; ;
- Alta resistência a oxidação; ;
- Espessura da chapa: 0,6mm; ;
- Parafusos para fixação não inclusos; ;
- Testadas para 30.000 ciclos de abertura; ;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 12Hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Ângulo de abertura 110°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão - Slide-On;
- Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm garantindo maior faixa de ajuste das partes instaladas.
Do Calço:
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Calço de montagem tipo cruz.
Aplicação:
- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.
Dobradiça fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. com sistema de amortecimento simples. Slide-on. Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.
Características:
- Modelos: Reta, Curva e Super Curva; ;
- Calço H0 incluso; ;
- Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio; ;
- Alta resistência a oxidação; ;
- Espessura da chapa: 0,6mm; ;
- Parafusos para fixação não inclusos; ;
- Testadas para 30.000 ciclos de abertura; ;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 12Hs de resistência a oxidação.
Informações Técnicas:
Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Ângulo de abertura 110°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão - Slide-On;
- Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm garantindo maior faixa de ajuste das partes instaladas.
Do Calço:
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Calço de montagem tipo cruz.
Aplicação:
- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0683140033 |
Garantia | 3 Meses |
Ângulo de Abertura | 110º |
Diâmetro do caneco | 35mm |
Compatibilidade | Chapas de 15 a 23mm de espessura |
Acabamento | Niquelado |
Produtos Associados | Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria |
Material | Aço Laminado a Frio |
Calço | De montagem tipo cruz |
Composição | Dobradiça, Parafusos e Capa, Embalagem com 50 Unidades |
Sistema | Slide-On |
Restrições de Uso | Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB |
Código de barras | 7891799486051 |
Ficha Técnica | Download |