Seller Image
Wurth | Cód. 0683140032 Copiado!

Dobradiça para Móveis Simples Access BHS Curva 35mm Embalagem com 50 Unidades - Wurth - 0683140032 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrições do Produto:

Dobradiça fabricada em aço para montagem de portas e painéis articulados em madeira, MDF, etc. com sistema de amortecimento simples. Slide-on. Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm.

Características:

- Modelos: Reta, Curva e Super Curva; ;
- Calço H0 incluso; ;
- Ajuste 1w: Profundidade e deslocamento lateral. 01 estágio; ;
- Alta resistência a oxidação; ;
- Espessura da chapa: 0,6mm; ;
- Parafusos para fixação não inclusos; ;
- Testadas para 30.000 ciclos de abertura; ;
- Dobradiças testadas em câmara salina* (Salt - Spray) com 12Hs de resistência a oxidação.

Informações Técnicas:

Do Braço
- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Ângulo de abertura 110°;
- Cinemática: Articulação de alta resistência com chapa metálica de pressão - Slide-On;
- Parafuso de ajuste de altura com percurso de rosca 11,0mm garantindo maior faixa de ajuste das partes instaladas.

Do Calço:

- Fabricado em aço laminado a frio;
- Acabamento niquelado;
- Calço de montagem tipo cruz.

Aplicação:

- Fixação de painéis de madeira, MDF, MDP, Hardboard, Compensado e Aglomerado em chapas de 15mm a 23mm de espessura.
Marca Wurth
Código do Produto 0683140032
Garantia 3 Meses
Ângulo de Abertura 110º
Diâmetro do caneco 35mm
Acabamento Niquelado
Compatibilidade Chapas de 15 a 23mm de espessura
Produtos Associados Broca para dobradiça Ø35mm; Broca HSS; Ponteira philips PH2; Parafusadeira a bateria
Material Aço Laminado a Frio
Calço De montagem tipo cruz
Composição Dobradiça, Parafusos e Capa, Embalagem com 50 Unidades
Sistema Slide-On
Restrições de Uso Não aplicar em painéis de (madeira) HDP e OSB
Código de barras 7891799486044
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade