| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Parafuso Auto Atarraxante com Cabeça Lentilha TX de Ponta Broca para Carrocerias de ônibus e Assoalho de ônibus.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 020663 25 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Carrocerias de ônibus e Assoalho de ônibus |
| Cabeça | Lentilha |
| Medidas | 6,3 x 25mm |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Ponta | Broca |
| Embalagem | Caixa com 100 Unidades |
| Encaixe | TX T30 |
| Tratamento | Cementado, Temperado e Revenido |
| Código de barras | 7891799442057 |
| Ficha Técnica | Download |