| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Parafuso com Cabeça Panela Philips e Ponta Piloto Zincado Montagem de Esquadrias de Alumínio.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 018548 320 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Montagem de Esquadrias de Alumínio |
| Medidas | 4,8 x 32,0mm |
| Cabeça | Panela |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Ponta | Piloto/Guia |
| Encaixe | Philips |
| Composições | Caixa com 250 Unidades |
| Código de barras | 7891799419318 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |