| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Parafuso com Cabeça Panela Philips e Ponta Piloto Zincado Montagem de Esquadrias de Alumínio.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 018539 280 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Montagem de Esquadrias de Alumínio |
| Cabeça | Panela |
| Medidas | 3,9 x 28,0mm |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Zincado Branco |
| Ponta | Piloto/Guia |
| Encaixe | Philips |
| Composições | Caixa com 250 Unidades |
| Código de barras | 7891799431051 |
| Ficha Técnica | Download |