| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: Auto atarraxante.
- Material: Aço baixo carbono;
- Acabamento: Zincado branco;
- Rosca: Auto atarraxante.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 011605575 |
| Garantia | 3 Meses |
| Medidas | 5,5 x 75mm |
| Cabeça | Tampinha |
| Rosca | Auto Atarraxante |
| Acabamento | Zincado branco |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Composições | Caixa com 100 Unidades |
| Código de barras | 7891799280246 |
| Ficha Técnica | Download |