| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Parafuso Cabeça Oval Chipboard Philips Niquelado para Instalação de ferragens niqueladas como dobradiças e suportes de prateleiras com perfeito acabamento.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0195004016 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Instalação de ferragens niqueladas como dobradiças e suportes de prateleiras com perfeito acabamento |
| Cabeça | Oval |
| Medidas | 4,0 x 16mm |
| Rosca | Auto Cortante Tipo Chipboard |
| Materiais | Aço Baixo Carbono |
| Acabamento | Niquelado |
| Encaixe | Philips |
| Composições | Caixa com 1000 Unidades |
| Código de barras | 4056807191942 |
| Ficha Técnica | Download |