<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 096311 Copiado!

    Cesto Expositor Azul 30L - Wurth - 096311 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Cesto plástico para exposição de mercadoria.

    Características:

    - Fabricado em polipropileno;
    - Encaixe para empilhamento até 6 unidades;
    - Capacidade de carga: 10Kg por cesto;
    - Capacidade de carga por empilhamento: 60 Kg;
    - Capacidade volumétrica: 30L;
    - Dimensões internas: 40 x 19 x 32 cm (L x A x P);
    - Dimensões externas: 43 x 26 x 35 cm (L x A x P).

    Principais Vantagens:

    - Encaixe para empilhamento;
    - Capacidade de carga 10Kg por cesto;
    - Empilhamento máximo 6 unidades.
    Marca Wurth
    Código do Produto 096311
    Materiais Polipropileno
    Volume 30 L
    Dimensões Internas 40 x 19 x 32 cm (L x A x P)
    Capacidade de Carga 10 kg por Cesto
    Dimensões Externas 43 x 26 x 35 cm (L x A x P)
    Código de barras 7891799027056
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade