| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
- Estante em aço para acomodação de gavetas plásticas, com sistema de encaixe simples e manual. Ideal para demonstração e organização de diversos produtos como: parafusos, porcas, arruelas e miudezas em geral.
Características:
- Fabricado em aço;
- Pintura epóxi;
- Sistema de encaixe que não necessita de ferramentas para montagem.
Importante:
- Gaveta vendida separadamente, não acompanha a estante.
Principais Vantagens:
- Não necessita ferramentas para montagem;
- Pintura epóxi;
- Fácil montagem devido ao sistema de encaixe.
- Estante em aço para acomodação de gavetas plásticas, com sistema de encaixe simples e manual. Ideal para demonstração e organização de diversos produtos como: parafusos, porcas, arruelas e miudezas em geral.
Características:
- Fabricado em aço;
- Pintura epóxi;
- Sistema de encaixe que não necessita de ferramentas para montagem.
Importante:
- Gaveta vendida separadamente, não acompanha a estante.
Principais Vantagens:
- Não necessita ferramentas para montagem;
- Pintura epóxi;
- Fácil montagem devido ao sistema de encaixe.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 396263 631 |
| Produtos Associados | Parafusos; Porcas; Gavetas plásticas azuis. |
| Acabamento | Pintura Epóxi |
| Materiais | Aço |
| Medida | 1500 x 1000 x 260 mm |
| Composições | Não acompanha Gavetas |
| Código de barras | 7891799384944 |
| Ficha Técnica | Download |