<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 396260 601 Copiado!

    Armação Estante para 60 Gavetas Nº3 - Wurth - 396260 601 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    - Estante em aço para acomodação de gavetas plásticas, com sistema de encaixe simples e manual. Ideal para demonstração e organização de diversos produtos como: parafusos, porcas, arruelas e miudezas em geral.

    Características:

    - Fabricado em aço;
    - Pintura epóxi;
    - Sistema de encaixe que não necessita de ferramentas para montagem.

    Importante:

    - Gaveta vendida separadamente, não acompanha a estante.

    Principais Vantagens:

    - Não necessita ferramentas para montagem;
    - Pintura epóxi;
    - Fácil montagem devido ao sistema de encaixe.
    Marca Wurth
    Código do Produto 396260 601
    Produtos Associados Parafusos; Porcas; Gavetas plásticas azuis.
    Acabamento Pintura Epóxi
    Compatibilidade Gavetas Nº3
    Materiais Aço
    Medida 1500 x 600 x 160 mm
    Composições Não acompanha Gavetas
    Código de barras 7891799384968
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade