FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 071464 566 Copiado!

    Trena Métrica Pull Lock 3m - Wurth - 071464 566 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Fita métrica em aço de grande precisão para medição de distâncias. Disponível em 2 modelos: 3m e 5m de comprimento.

    Características:

    - Caixa em plástico ABS cromado com empunhadura e proteção emborrachada;
    - Sistema de travamento automático ao puxar a fita (Pull lock);
    - Recolhimento automático com sistema de freio;
    - Lâmina de medição com cobertura de nylon;
    - Gancho frontal com 2 rebites de fixação;
    - Impressão em uma face da lâmina;
    - Fita curva com excelente rigidez;
    - Grampo em aço para fixação no cinto;
    - Escala em sistema métrico;
    - Modelo de 5m com ponta magnética.

    Principais Vantagens:

    - Sistema PULL LOCK de travamento automático;
    - Curvatura da lâmina que garante a sustentação adequada durante medições de grandes distâncias;
    - Caixa em plástico ABS com proteção emborrachada contra impacto;
    - Lâmina de aço com cobertura de nylon. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
    - Evite molhar a trena, caso ocorra aplique óleo desengripante protetivo e limpe com pano seco;
    - Não recolha a lâmina de medição com as mãos sujas de cimento ou areia;
    - Não arraste a trena pelo chão;
    - Nunca utilizar a trena metálica em locais com rede elétrica.
    Marca Wurth
    Código do Produto 071464 566
    Garantia 3 Meses
    Tipo Sem Ponta Magnético
    Produtos Associados Chave Philips e fenda; Furadeira; Rost Off; Pano de microfibra.
    Tamanho 3 metros
    Largura 16 mm (fita)
    Escalas Milímetro
    Código de barras 4045989786282
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade