| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Suporte para lixadeira Orbital de uso universal. Adaptável a todas as lixadeiras roto-orbitais de até 150 mm.
Características
- Com uma estrutura que apresenta 7 furos, sendo 6 laterais e um central, para melhor aspiração das partículas removidas e adaptação de todos os modelos de lixa;
- Elevada flexibilidade que possibilita a conformação do disco em superfícies irregulares;
- Produz pouco empastamento (acúmulo excessivo de resíduos na superfície), proporcionando ganho de tempo e economia;
- Melhor aspiração de poeiras.
Aplicações:
- Utilizado para fixação de discos de lixa para acabamento de diversas superfícies, utilizados durante o processo de preparação para pintura e polimento.
Principais Vantagens:
- Bom acabamento;
- Reduz empastamento da lixa;
- Elevada flexibilidade.
Suporte para lixadeira Orbital de uso universal. Adaptável a todas as lixadeiras roto-orbitais de até 150 mm.
Características
- Com uma estrutura que apresenta 7 furos, sendo 6 laterais e um central, para melhor aspiração das partículas removidas e adaptação de todos os modelos de lixa;
- Elevada flexibilidade que possibilita a conformação do disco em superfícies irregulares;
- Produz pouco empastamento (acúmulo excessivo de resíduos na superfície), proporcionando ganho de tempo e economia;
- Melhor aspiração de poeiras.
Aplicações:
- Utilizado para fixação de discos de lixa para acabamento de diversas superfícies, utilizados durante o processo de preparação para pintura e polimento.
Principais Vantagens:
- Bom acabamento;
- Reduz empastamento da lixa;
- Elevada flexibilidade.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 3899700322 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Lixadeira Orbital |
| Compatibilidade | Lixadeira Orbital; Disco cerâmico; Polidores; EPI’s |
| Diâmetro | 150mm |
| Código de barras | 7891799310783 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |