| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Suporte para fixação de discos.
Características
- Fabricado em borracha;
- Suporte flexível sem furos;
- Acompanha porca de aperto.
Aplicações:
Utilizado em esmerilhadeira, lixadeira ou politriz.
Suporte para fixação de discos.
Características
- Fabricado em borracha;
- Suporte flexível sem furos;
- Acompanha porca de aperto.
Aplicações:
Utilizado em esmerilhadeira, lixadeira ou politriz.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0586151004 |
| Garantia | 3 Meses |
| Velocidade | 8600, rpm |
| Rosca | M14 x 2,0 |
| Materiais | Plástico |
| Produtos Associados | Lixadeira; Politriz; Esmerilhadeira |
| Diâmetro | 7" (180mm) |
| Composições | Acompanha Porca de Aperto |
| Código de barras | 7891799466022 |
| Ficha Técnica | Download |