FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0586151005 Copiado!

    Suporte Flexível de Borracha para Disco de Polimento 4" - Wurth - 0586151005 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto

    Suporte para fixação de discos diamantados cerâmicos e discos de lixa 4”.

    Características:

    - Fabricado em borracha;
    - Base de fixação: Hook and Loop*;
    - Aplicações;
    - Utilizado em esmerilhadeiras e lixadeiras;
    - Utilizado com discos cerâmicos diamantados
    Marca Wurth
    Código do Produto 0586151005
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Esmerilhadeiras e Lixadeiras
    Rosca M14 x 2
    Materiais Borracha
    Diâmetro 4" (110mm)
    Código de barras 4061975965738
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade